![PHS 08B-2TB35](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I)
![PHS 08B-2TB35](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I)
SKF
SKF
PHS 08B-2TB35
SKF SKF
描述
SKF PHS 08B-2TB35
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 148.742MM Outside Diameter; 141.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 08B-2TB35
BDI部件号
1285334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-08B-2TB35/p/1285334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572644003
重量 / Kilogram
1.56
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-2
齿数
35
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.63763
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 148.742MM Outside Diameter; 141.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
5.578 英寸 | 141.68 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
5.856 英寸 | 148.742 毫米