SKF
SKF
PHS 100-1DSA20
SKF SKF
描述
SKF PHS 100-1DSA20
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.643" Outside Diameter; 7.99" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 100-1DSA20
BDI部件号
1288768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-100-1DSA20/p/1288768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572788554
重量 / Kilogram
11.862
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
20
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.188
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
26.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.643" Outside Diameter; 7.99" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.99 英寸 | 202.946 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
8.643 英寸 | 219.532 毫米