SKF
SKF
PHS 10B-2TB48
SKF SKF
描述
SKF PHS 10B-2TB48
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 48 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 251.739MM Outside Diameter; 242.73MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 10B-2TB48
BDI部件号
1285772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-10B-2TB48/p/1285772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572793701
重量 / Kilogram
7.379
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-2
齿数
48
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
242.50849
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 48 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 251.739MM Outside Diameter; 242.73MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 16 To 60 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
9.556 英寸 | 242.73 毫米
外径
9.911 英寸 | 251.739 毫米