SKF
SKF
PHS 10B-3C80
SKF SKF
描述
SKF PHS 10B-3C80
Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 80 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 413.588MM Outside Diameter; 404.36MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 10B-3C80
BDI部件号
1285819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-10B-3C80/p/1285819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572797853
重量 / Kilogram
24.641
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-3
齿数
80
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
80
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
55.42421
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 80 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 413.588MM Outside Diameter; 404.36MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
16.283 英寸 | 413.588 毫米
节圆直径
15.92 英寸 | 404.36 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米