SKF
SKF
PHS 12B-1DSTB19
SKF SKF
描述
SKF PHS 12B-1DSTB19
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2012 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 12B-1DSTB19
BDI部件号
1286006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-12B-1DSTB19/p/1286006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572780527
重量 / Kilogram
2.557
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.8202
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2012 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.945 英寸 | 125.603 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
4.557 英寸 | 115.74 毫米