SKF
SKF
PHS 160-2C60
SKF SKF
描述
SKF PHS 160-2C60
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 39.362" Outside Diameter; 38.214" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 160-2C60
BDI部件号
1291909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-160-2C60/p/1291909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572804155
重量 / Kilogram
255.83
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-2
齿数
60
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
7
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
564
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 39.362" Outside Diameter; 38.214" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
38.214 英寸 | 970.636 毫米
外径
39.362 英寸 | 999.795 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米