SKF
SKF
PHS 16B-1DSA23
SKF SKF
描述
SKF PHS 16B-1DSA23
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 200.05MM Outside Diameter; 186.54MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 16B-1DSA23
BDI部件号
1286390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-16B-1DSA23/p/1286390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572787243
重量 / Kilogram
11.012
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
23
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
107
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
24.69177
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 200.05MM Outside Diameter; 186.54MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
7.344 英寸 | 186.54 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.876 英寸 | 200.05 毫米