SKF
SKF
PHS 16B-2TB95
SKF SKF
描述
SKF PHS 16B-2TB95
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 783.031MM Outside Diameter; 768.22MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 16B-2TB95
BDI部件号
1286550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-16B-2TB95/p/1286550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572803134
重量 / Kilogram
67
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-2
齿数
95
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3525
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
473.99386
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 783.031MM Outside Diameter; 768.22MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
30.245 英寸 | 768.22 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
30.828 英寸 | 783.031 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4 英寸 | 35 To 100 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米