https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
SKF
SKF
PHS 20B-1B28
SKF SKF
描述
SKF PHS 20B-1B28
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 300.838MM Outside Diameter; 283.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 20B-1B28
BDI部件号
1286699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-20B-1B28/p/1286699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572635223
重量 / Kilogram
13.695
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
84
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
25.00042
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 300.838MM Outside Diameter; 283.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.844 英寸 | 300.838 毫米
节圆直径
11.164 英寸 | 283.57 毫米