https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
SKF
SKF
PHS 20B-1BH10
SKF SKF
描述
SKF PHS 20B-1BH10
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 116.789MM Outside Diameter; 102.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 20B-1BH10
BDI部件号
1286663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-20B-1BH10/p/1286663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572860533
重量 / Kilogram
1.798
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
60
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.1006
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 116.789MM Outside Diameter; 102.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
4.598 英寸 | 116.789 毫米
节圆直径
4.045 英寸 | 102.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米