SKF
SKF
PHS 20B-1C95
SKF SKF
描述
SKF PHS 20B-1C95
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 978.789MM Outside Diameter; 960.28MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 20B-1C95
BDI部件号
1286740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-20B-1C95/p/1286740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572803950
重量 / Kilogram
117.18
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
95
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
133
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
258.33768
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 978.789MM Outside Diameter; 960.28MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
37.806 英寸 | 960.28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
38.535 英寸 | 978.789 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米