SKF
SKF
PHS 28B-1TB45
SKF SKF
描述
SKF PHS 28B-1TB45
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 662.356MM Outside Diameter; 637.22MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 28B-1TB45
BDI部件号
1287150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-28B-1TB45/p/1287150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572801901
重量 / Kilogram
57.35
Product Group - BDI
M02312
链规格
28B-1
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4040
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
126.43511
详细描述
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 662.356MM Outside Diameter; 637.22MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
25.087 英寸 | 637.22 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
26.077 英寸 | 662.356 毫米
衬套孔径范围
1-3/4 To 4 英寸 | 40 To 100 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米