SKF
SKF
PHS 32B-1TB70
SKF SKF
描述
SKF PHS 32B-1TB70
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1161.644MM Outside Diameter; 1132.281MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4545 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 32B-1TB70
BDI部件号
1287282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-32B-1TB70/p/1287282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572804391
重量 / Kilogram
234.32
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
70
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4545
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
516.58717
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1161.644MM Outside Diameter; 1132.281MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4545 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
2 To 4-1/2 英寸 | 55 To 120 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
44.578 英寸 | 1132.281 毫米
外径
45.734 英寸 | 1161.644 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米