https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnMk55OHhNRFF4T0RZNU5UazJNalkxTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjYyNzNiNzAyZGU1NGQ1ZjlhNGRhNDQ2NWI1NjFlMjAxYThlNWJlMDliMDM1MDE1NDljODVhNzI5NjBlN2E2
SKF
SKF
PHS 40-2AH18
SKF SKF
描述
SKF PHS 40-2AH18
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 40-2AH18
BDI部件号
1292092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-40-2AH18/p/1292092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574851249
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
3.136 英寸 | 79.654 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
2.879 英寸 | 73.127 毫米