https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-3-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJobU15OHhNREkyTXpJME9EVXpOVFU0TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNMTlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFlOTk4YWI1ZTA2ODM2Njc1Y2M4ZjY3Y2VkYjExNTgzNTlmMDg2YzM3NTE2OTViMWUwMDU0YzI4ZjM1ZDU2ZDM
SKF
SKF
PHS 40-3B15
SKF SKF
描述
SKF PHS 40-3B15
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 40-3B15
BDI部件号
1287780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-40-3B15/p/1287780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572637999
重量 / Kilogram
0.765
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-3
齿数
15
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.76
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.405 英寸 | 61.08 毫米
外径
2.652 英寸 | 67.361 毫米