https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneE5pOHhNREEzT0RrMU56RTBNakEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDc2YmIxYmIwMDU3MzgwZmI4ZWU1MWYzMGI0ZGQ3YmEyYTY3NjM1ZTA3YmI3ZWQ5ZTYxMzZiMGMzNDFmZTMy
TSUBAKI
TSUBAKI
RF06B-1B54T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF06B-1B54T
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 169.24MM Outside Diameter; 163.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
RF06B-1B54T
BDI部件号
920568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RF06B-1B54T/p/920568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223005269
重量 / Kilogram
0.495
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-1
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
45
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.40304
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 169.24MM Outside Diameter; 163.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.45 英寸 | 163.82 毫米
外径
6.663 英寸 | 169.24 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米