TSUBAKI
TSUBAKI
RS08B-1B8T-T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS08B-1B8T-T
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 37.2MM Outside Diameter; 33.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS08B-1B8T-T
BDI部件号
20062515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS08B-1B8T-T/p/20062515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
8718472593877
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02236
链规格
08B-1
齿数
8
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
T Series Tough Tooth Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.54324
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 37.2MM Outside Diameter; 33.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
1.306 英寸 | 33.18 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.465 英寸 | 37.2 毫米