TSUBAKI
TSUBAKI
RS12B-1B30T-T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS12B-1B30T-T
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 192.684MM Outside Diameter; 182.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS12B-1B30T-T
BDI部件号
20062603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS12B-1B30T-T/p/20062603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
8718472594751
重量 / Kilogram
3.65
Product Group - BDI
M02236
链规格
12B-1
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
T Series Tough Tooth Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.75578
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 192.684MM Outside Diameter; 182.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.175 英寸 | 182.25 毫米
外径
7.586 英寸 | 192.684 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米