https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-1B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5DOHhNRFEyT1RreU9EVXpOREEwTmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mTVVKZlNFOVRYekZmVFZCQ1gwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZTJkNWM1ZjRkMDhkMmZjMjc0YjRhMjc2NTgzNjlkMTYyY2YwM2Q3MzZjN2NjZWQ4ZDBkMDBmZjRhZTYyNmU2
TSUBAKI
TSUBAKI
RS12B-1B56T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS12B-1B56T
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS12B-1B56T
BDI部件号
920810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS12B-1B56T/p/920810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223009878
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
56
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米