https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-1B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5DOHhNRFEyT1RreU9EVXpOREEwTmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mTVVKZlNFOVRYekZmVFZCQ1gwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZTJkNWM1ZjRkMDhkMmZjMjc0YjRhMjc2NTgzNjlkMTYyY2YwM2Q3MzZjN2NjZWQ4ZDBkMDBmZjRhZTYyNmU2
TSUBAKI
TSUBAKI
RS160-1B38T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS160-1B38T
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24-7/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS160-1B38T
BDI部件号
912844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS160-1B38T/p/912844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223149178
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24-7/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
24.219 英寸 | 615.17 毫米