https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-RS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFlpOHhNRFEyT1RreU9ETXpOelF6T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5U1UxOHhYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgxYTZhNDRlNDQxNWMxYWM1OGY1ZGE5MzM5ZmVmY2Y3MWRkNTUzMGU4OWE1YWZjZjg0NDRmMzYyZDRiNjRkYWU
TSUBAKI
TSUBAKI
RS16B-1A48T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS16B-1A48T
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 402.768MM Outside Diameter; 388.36MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
RS16B-1A48T
BDI部件号
920840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS16B-1A48T/p/920840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223011543
重量 / Kilogram
5.589
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
27.1389
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 402.768MM Outside Diameter; 388.36MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
15.29 英寸 | 388.36 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
15.857 英寸 | 402.768 毫米