https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJneE9TOHhNRE16TXpRek5UWXlOVFV3TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkZmY1NTc4M2FkZWZhMTU1MDU1YmJjMTIyNTRhMzUzZDQ5NTNmMmI4M2ZmMTM0NmI2N2NjNjVjYTE0ODQ5Ng
TSUBAKI
TSUBAKI
RS40-1A45T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS40-1A45T
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS40-1A45T
BDI部件号
19281057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS40-1A45T/p/19281057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.0027
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.45 英寸 | 189.23 毫米
节圆直径
7.168 英寸 | 182.06 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米