https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS40-1B22TQ-S4830B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNFppOHhNRFEyT1Rrek1ERTNNalEwTmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE0wTUY4eFFqSXlWRkZmVXpRNE16QkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4Mzk4NDY5ODY0Y2U4MDIxOWE0YmVmMDY0YmJiYmEyMjY3YzczYzNjMjY5NmY3MjFhOWE1Y2FmZWFkYTBlMTI
TSUBAKI
TSUBAKI
RS40-1B19TQ-S2415B
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS40-1B19TQ-S2415B
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS40-1B19TQ-S2415B
BDI部件号
24767543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS40-1B19TQ-S2415B/p/24767543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.555
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.10231
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.292 英寸 | 83.617 毫米
节圆直径
3.038 英寸 | 77.16 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米