https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneU15OHhNRFU0TnpJeE5qQXhPVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzUyMGJhNDM0MDJjZDI5YTNlZWNjMzM3MjE3ZjhjY2UwYmE0M2UxOGYzYmFmYzEyZmRjYmE3MTFlZWM1NDI4NA
TSUBAKI
TSUBAKI
RS50-1B18TQ-TK DARWING 05JC-20
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TUS RS50-1B18TQ-TK DARWING 05JC-20 ; 机械传动件/链轮
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
TUS RS50-1B18TQ-TK DARWING 05JC-20
BDI部件号
26353283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS50-1B18TQ-TK-DARWING-05JC-20/p/26353283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.87
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
3.919 英寸 | 99.543 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
3.599 英寸 | 91.42 毫米