![RS50-1B45T-SS](/medias/INDTSUSPKTXX-RS-B-1B-T-MPB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa055OHhNRFEyT1RreU9Ea3lOekkyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUWw4eFFsOVVYMDFRUWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZDk2ZDYyYmQ4MTg4Yzk1YmYyYWE0ZjU4MDUyYjIyZWJlNTcwZDZhNWNjNjFmZWE1NWRlNDFkMjZkOGVlYmVi)
![RS50-1B45T-SS](/medias/INDTSUSPKTXX-RS-B-1B-T-MPB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa055OHhNRFEyT1RreU9Ea3lOekkyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUWw4eFFsOVVYMDFRUWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZDk2ZDYyYmQ4MTg4Yzk1YmYyYWE0ZjU4MDUyYjIyZWJlNTcwZDZhNWNjNjFmZWE1NWRlNDFkMjZkOGVlYmVi)
TSUBAKI
TSUBAKI
RS50-1B45T-SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS50-1B45T-SS
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9-5/16" Outside Diameter; 8.96" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
RS50-1B45T-SS
BDI部件号
914430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS50-1B45T-SS/p/914430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.859
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
2
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
8.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9-5/16" Outside Diameter; 8.96" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
8.96 英寸 | 227.58 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米