https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-A-1-MPB-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM01DOHhNRFEyT1RreU9UZ3hNVGs1T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUVY4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjliOTY1NGU3NDJhMGJjZGJlNTYwZTlmYjhhYTU4MDY1MGRkN2IwYTZkMGYzY2M5MmZiMjk2MWY4NDllZTVlZA
TSUBAKI
TSUBAKI
RS60-1A23T-SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS60-1A23T-SS
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
RS60-1A23T-SS
BDI部件号
914437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS60-1A23T-SS/p/914437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223160876
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
23
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
5.508 英寸 | 139.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5.907 英寸 | 150.038 毫米