https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-B-1B-T-MPB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa055OHhNRFEyT1RreU9Ea3lOekkyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUWw4eFFsOVVYMDFRUWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZDk2ZDYyYmQ4MTg4Yzk1YmYyYWE0ZjU4MDUyYjIyZWJlNTcwZDZhNWNjNjFmZWE1NWRlNDFkMjZkOGVlYmVi
TSUBAKI
TSUBAKI
RS60-1B28T-SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS60-1B28T-SS
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.106" Outside Diameter; 6.698" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
RS60-1B28T-SS
BDI部件号
914461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS60-1B28T-SS/p/914461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223161088
重量 / Kilogram
3.042
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
2.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.106" Outside Diameter; 6.698" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
6.698 英寸 | 170.14 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.106 英寸 | 180.492 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米