BROWNING
BROWNING
S120R245
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING S120R245
Roller Chain Sprocket; Shear Pin Hub; Model SHR2; Chain 120; 45 Tooth; 22.35" Outside Diameter; 21.503" Pitch Diameter
制造商部件号
S120R245
BDI部件号
332516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/S120R245/p/332516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289251339
重量 / Kilogram
34.504
Product Group - BDI
M02344
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
产品明细
Roller Chain Sprocket
产品规格
Shear Pin Hub; Model SHR2; Chain 120; 45 Tooth; 22.35" Outside Diameter; 21.503" Pitch Diameter
详细描述
Roller Chain Sprocket; Shear Pin Hub; Model SHR2; Chain 120; 45 Tooth; 22.35" Outside Diameter; 21.503" Pitch Diameter