https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNU5pOHhNRFEyT1Rrek1qTTJOemt3TWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTMxMTQ4Nzg1MGMyY2EzZWIwNGQ4NDBlMTAyNjNmYjY0M2U3MDM4NjJlOGFjZGVmOGIwZDkzYjY0N2M5ZTQzOA
TSUBAKI
TSUBAKI
T40B76
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI T40B76
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.389" Outside Diameter; 12.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
T40B76
BDI部件号
913674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/T40B76/p/913674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039367648
重量 / Kilogram
21.701
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-3
齿数
76
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
2.875
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
47.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.389" Outside Diameter; 12.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
12.389 英寸 | 314.681 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
12.099 英寸 | 307.32 毫米