TSUBAKI
TSUBAKI
T60B42
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI T60B42
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
T60B42
BDI部件号
913692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/T60B42/p/913692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039368195
重量 / Kilogram
20.7
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-3
齿数
42
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
3.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
45.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
10.458 英寸 | 265.633 毫米
节圆直径
10.037 英寸 | 254.94 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米