TSUBAKI
TSUBAKI
T60C52
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI T60C52
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.849" Outside Diameter; 12-27/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
T60C52
BDI部件号
913718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/T60C52/p/913718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
30.373
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-3
齿数
52
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
3.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
66.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.849" Outside Diameter; 12-27/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
12.849 英寸 | 326.365 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
12.422 英寸 | 315.519 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米