https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
LINN GEAR
LINN GEAR
10M20-.500
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 10M20-.500
Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1.62" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
10M20-.500
BDI部件号
591976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/10M20--500/p/591976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
20
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1/2 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
10M20-.500
重量/磅
0.6
详细描述
Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1.62" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.62 英寸 | 41.148 毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
0.44英寸 | 11.176毫米

