https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM016WXlNek15Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZRbFpNWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMjFkNmRjNTkzMGMxMzUzMTk1NTNiNjI1Mzg2OTVhZDBlMmM3NzUwZTM0YTA5ZjhmZTkzNjhlMzQyZGIxNjU
LINN GEAR
LINN GEAR
5B45-15
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 5B45-15
Bevel Gear; 9" Pitch Dia; 5 DP; 1.31" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
5B45-15
BDI部件号
592111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/5B45-15/p/592111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.845
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
45
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.25
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/4 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
5B45-15
重量/磅
19.5
详细描述
Bevel Gear; 9" Pitch Dia; 5 DP; 1.31" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.31英寸 | 33.274毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米