https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
LINN GEAR
LINN GEAR
8M28-1.000-H
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 8M28-1.000-H
Miter Gear; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
8M28-1.000-H
BDI部件号
592018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/8M28-1-000-H/p/592018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
28
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
8M28-1.000-H
重量/磅
2.8
详细描述
Miter Gear; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米