![GSS461Y](/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q)
![GSS461Y](/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q)
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GSS461Y
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GSS461Y
Miter Gear; 3/8" Pitch Dia; 48 DP; 0.08" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.31" Hub Dia; Straight Tooth; Stainless Steel
制造商部件号
GSS461Y
BDI部件号
170510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/GSS461Y/p/170510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711499856
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02182
节距
48 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
18
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Stainless Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 1/8 | Optional Coniflex Tooth Form
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
GSS461Y
制造商内部编号
49985
重量/磅
0.006
详细描述
Miter Gear; 3/8" Pitch Dia; 48 DP; 0.08" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.31" Hub Dia; Straight Tooth; Stainless Steel
轮毂直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.08英寸 | 2.032毫米