https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd6Tmk4eE1EYzJOalkyT1RnME1EUXhOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNYMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2NkOWFlMGYyYTYzNWJjYThhYzg5ZDBhZTgyM2IyYWFkOTNkYjI0Y2Y3MGFkM2Q2NDk1OWUxNWYwNzM2YjJi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HLK131Y
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HLK131Y
Miter Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
HLK131Y
BDI部件号
162169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HLK131Y/p/162169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711123522
重量 / Kilogram
0.536
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
25
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HLK131Y
制造商内部编号
12352
重量/磅
1.18
详细描述
Miter Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
端面宽
0.55英寸 | 13.97毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米