BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HLSK106Y L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HLSK106Y L
Spiral Miter Gear; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.78" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
HLSK106Y L
BDI部件号
162182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HLSK106Y-L/p/162182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711123782
重量 / Kilogram
1.271
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
28
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HLSK106Y L
制造商内部编号
12378
重量/磅
2.8
详细描述
Spiral Miter Gear; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.78" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
端面宽
0.78英寸 | 19.812毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米