![HMK1020A](/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMFpTOHhNRFF4T0RZek56VTNNREEzT0M5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDk2ZTU0OGIyMzg0OTU5ZmI1N2IxN2MwMTA2NGUwZWNlODU3OWVkNGNmYjAxMWRhZmY5NTlhMTJmMTU5YzRiNQ)
![HMK1020A](/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMFpTOHhNRFF4T0RZek56VTNNREEzT0M5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDk2ZTU0OGIyMzg0OTU5ZmI1N2IxN2MwMTA2NGUwZWNlODU3OWVkNGNmYjAxMWRhZmY5NTlhMTJmMTU5YzRiNQ)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
HMK1020A
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR HMK1020A
Miter Gear; 1/2" Bore; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
HMK1020A
BDI部件号
608943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HMK1020A/p/608943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950051895
重量 / Kilogram
0.336
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HMK1020A
制造商内部编号
HMK1020A
重量/磅
0.74
详细描述
Miter Gear; 1/2" Bore; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
0.44英寸 | 11.176毫米