BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LSA102 Y L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LSA102 Y L
Spiral Miter Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.34" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
LSA102 Y L
BDI部件号
162137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/LSA102-Y-L/p/162137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711122884
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
18
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
LSA102 Y L
制造商内部编号
12288
重量/磅
0.3
详细描述
Spiral Miter Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.34" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
轮毂直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
0.34英寸 | 8.636毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米