https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-MTR-M-RSB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNE15OHhNRFF5TlRNM056TTFOemcxTkM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZUVlJTWDAxZlVsTkNYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NjZhY2JlY2ZiMTlmOGQ5Y2NlMGNjODY2OGEwYTkzNjZjODEzY2Y4OGVjZDJjMTM2NWRlMWE2MTZmMGJiOGU3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M1025SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR M1025SS
Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.126" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Stainless Steel
制造商部件号
M1025SS
BDI部件号
21516420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/M1025SS/p/21516420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
25
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.126
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Stainless Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
1.2
详细描述
Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.126" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Stainless Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.55英寸 | 13.97毫米
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米