https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-MTR-M-SPL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJneE1pOHhNRFF5TlRNM09EVXdORGN6TkM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZUVlJTWDAxZlUxQk1YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMyYmM1OGYzMWQxNTA4ZjM5MDllYzcwNzVlMmEyNTM1NjJhMGYxNzFjNDA4MzMzNWMyMmFkZWZiNGE1NWFmZjQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M1218 SP 1/2IN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR M1218 SP 1/2IN
Miter Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.32" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
M1218 SP 1/2IN
BDI部件号
24050512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/M1218-SP-1-2IN/p/24050512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
18
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
0.3
详细描述
Miter Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.32" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.32英寸 | 8.128毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轮毂直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米