https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
OA828 Y-1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR OA828 Y-1
Miter Gear; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.77" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
制造商部件号
OA828 Y-1
BDI部件号
162202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/OA828-Y-1/p/162202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711124185
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
28
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Cast Iron
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
OA828 Y-1
制造商内部编号
12418
重量/磅
1.4
详细描述
Miter Gear; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.77" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.77英寸 | 19.558毫米
节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米