BROWNING
BROWNING
YSB12B48-20
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB12B48-20
Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 12 DP; 0.59" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB12B48-20
BDI部件号
321150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB12B48-20/p/321150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289304769
重量 / Kilogram
0.807
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
48
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 5/8
制造商内部编号
1228089
详细描述
Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 12 DP; 0.59" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.59英寸 | 14.986毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米