https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM016WXlNek15Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZRbFpNWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMjFkNmRjNTkzMGMxMzUzMTk1NTNiNjI1Mzg2OTVhZDBlMmM3NzUwZTM0YTA5ZjhmZTkzNjhlMzQyZGIxNjU
BROWNING
BROWNING
YSB3B15-20
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB3B15-20
Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 3 DP; 1.87" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB3B15-20
BDI部件号
321172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB3B15-20/p/321172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289255238
重量 / Kilogram
6.423
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
15
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
详细描述
Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 3 DP; 1.87" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
端面宽
1.87英寸 | 47.498毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米