BROWNING
BROWNING
YSB5B60-40
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB5B60-40
Bevel Gear; 12" Pitch Dia; 5 DP; 1.7" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB5B60-40
BDI部件号
321185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB5B60-40/p/321185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289305216
重量 / Kilogram
13.698
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
60
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.375
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/4
制造商内部编号
1228501
详细描述
Bevel Gear; 12" Pitch Dia; 5 DP; 1.7" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
端面宽
1.7英寸 | 43.18毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米