https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
BROWNING
BROWNING
YSB8B16-40
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB8B16-40
Bevel Gear; 2" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/8" Max Bore; 1-7/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB8B16-40
BDI部件号
321199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB8B16-40/p/321199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289115044
重量 / Kilogram
0.599
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
16
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.125
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | Bevel Pinion | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
详细描述
Bevel Gear; 2" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/8" Max Bore; 1-7/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.84英寸 | 21.336毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
轮毂直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米