BROWNING
BROWNING
YSBS14F32RH-20X7/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSBS14F32RH-20X7/8
Spiral Bevel Gear; 7/8" Bore; 2.285" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
YSBS14F32RH-20X7/8
BDI部件号
321126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSBS14F32RH-20X7-8/p/321126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289115402
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
M02182
节距
14 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
32
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Bevel Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
制造商内部编号
1228725
详细描述
Spiral Bevel Gear; 7/8" Bore; 2.285" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
端面宽
0.38英寸 | 9.652毫米
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
节圆直径
2.285 英寸 | 58.039 毫米