https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMFpTOHhNRFF4T0RZek56VTNNREEzT0M5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDk2ZTU0OGIyMzg0OTU5ZmI1N2IxN2MwMTA2NGUwZWNlODU3OWVkNGNmYjAxMWRhZmY5NTlhMTJmMTU5YzRiNQ
BROWNING
BROWNING
YSM10F25X7/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSM10F25X7/8
Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSM10F25X7/8
BDI部件号
321239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSM10F25X7-8/p/321239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289107117
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
25
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
详细描述
Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.55英寸 | 13.97毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米