BROWNING
BROWNING
YSMS6F24LHX 1 1/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSMS6F24LHX 1 1/4
Spiral Miter Gear; 1-1/4" Bore; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.89" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
YSMS6F24LHX 1 1/4
BDI部件号
321218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSMS6F24LHX-1-1-4/p/321218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289287321
重量 / Kilogram
2.07
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
24
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
详细描述
Spiral Miter Gear; 1-1/4" Bore; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.89" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
0.89英寸 | 22.606毫米