https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GGEARXX-WRM-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMk5TOHhNRGN6TVRNME9UUTNOVE0xT0M5SlRrUkNMVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzI5MzM1ODk1NTI3MGRmZDA4YjdmNzcxYzVmYTdjY2M1OWY2OWJjZjZjNDcwZWIyM2JjMWJhZjdlOWJjNzM5OA
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D-1627KLH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR D-1627KLH
Worm Only; 7/8" Bore; 1.5" Pitch Diameter; 8 DP; 1.75" Face Width; Finished Bore; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; Steel; Left Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
制造商部件号
D-1627KLH
BDI部件号
26531586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/D-1627KLH/p/26531586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Left Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | 0.188" Keyway
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
详细描述
Worm Only; 7/8" Bore; 1.5" Pitch Diameter; 8 DP; 1.75" Face Width; Finished Bore; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; Steel; Left Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米